Enhåndsklemme EZS 900/80

Art.-nr.: EZS90-8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EZS90-8
EAN/GTIN 4008158035000
Producentnummer EZS90-8
L-nummer L80040 63

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 2.000 N
  • Der kræves intet værktøj til spredning takket være intelligent udløsningsmekanisme i overdelen
  • Ergonomisk formet 2-komponent plasthåndtag bag skinnen
  • På kortet hængepakke

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 80 mm
  • Materiale / overflade:
    • Skinne lavet af stål hærdet, poleret
    • Greb lavet af forstærket PA6 plast
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Jernbane: 19x6 mm
  • Vingefang: 900 mm
  • Spredning af anden: 170-1110 mm

Fordel:

Stærk teknologi
  • Den ekstremt avancerede teknologi gør det muligt at fastspænde og sprede emner med op til 2,000 N spændekraft med én hånd.
Intelligent udløsningsmekanisme
  • Takket være den intelligente udløsermekanisme kan den øverste del nemt og hurtigt omdannes fra klemmer til spredere uden brug af værktøj.
Håndtag bag skinnen
  • Det ergonomisk formede 2-komponent plastikhåndtag med pumpehåndtag ligger bag skinnen og giver et kraftfuldt greb.
Beskyttelseshætter
  • Beskyttelseshætterne på spændefladerne garanterer materialevenlig betjening og et sikkert greb.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Trappekonstruktion
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Køkken- og butiksindretning
  • Tilspænding og spredning med én hånd

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven