Kompakt laboratorievægt KERN EWJ 6000-2

Art.-nr.: EWJ 6000-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer EWJ 6000-2
    EAN/GTIN 4045761475465
    Producentnummer EWJ 6000-2
    L-nummer L40250 3535

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Præcisionsvægte af høj kvalitet med intern automatisk justering, valgfrit med kalibrering
    NYHED:: Målesystemets usædvanligt høje opløsning på 600. 000 punkter sikrer maksimal nøjagtighed ved høje vejeområder; NYHED: EWJ 600-3/EWJ 6000-2 vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et visuelt og akustisk signal understøtter portionering, dosering eller sortering; Standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen tast på betjeningspanelet; Intern automatisk justering, tidsstyret hver 2. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af stedet; Kapacitetsvisning: Et stigende søjlediagram viser det vejeområde, der stadig er til rådighed; KERN EWJ/-H/-M: Datainterface USB til overførsel af vejedata til pc, printer osv. KERN EWJ-SM: Varianter uden datainterface; Lille vindskærm som standard på modeller med vejepladestørrelse ∅ 80 mm, ∅ 120 mm, aftagelig, vejekammer B×D×H 134×128×80 mm; KERN EWJ 300-3H/EWJ 600-3: Stor vindskærm af glas med 3 skydedøre for nem adgang til prøven. Vejekammer B×D×H 155×175×217 mm; beskyttelsesdæksel inkluderet i leveringsomfanget;

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven