Præcisionsvægte; Max 600 g, d = 0,01 g

Art.-nr.: EWJ 600-2SM
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EWJ 600-2SM
EAN/GTIN 4045761475410
Producentnummer EWJ 600-2SM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen tast på kontrolpanelet
  • Intern automatisk justering: , tidsstyret hver 2. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Kapacitetsdisplay: Et stigende bargrafisk display viser den stadig tilgængelige vejekapacitet
  • Lavprisversion uden datagrænseflader
  • Vindfang som standard, Vægtkammer B×D×H 134x128x80 mm
  • Støvdæksel medfølger ved levering
  • Intern automatisk kalibrering, tidsstyret hver 2. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • Lavprisversion uden datagrænseflader
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 134x128x80 mm
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 16,5 mm
  • Dimensioner vejeflade ⌀ 120 mm
  • Samlede mål B×D×H 220×340×95 mm (uden vindfang) 220×340×180 mm (inkl. vindfang)
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde: 15 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven