Præcisionsvægte; Max 600 g, d = 0,01 g

Art.-nr.: EWJ 600-2M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EWJ 600-2M
EAN/GTIN 4045761475403
Producentnummer EWJ 600-2M

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Praktisk betjeningsfilosofi: Alle hovedfunktioner har deres egen tast på kontrolpanelet
  • Intern automatisk justering: , tidsstyret hver 2. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Kapacitetsdisplay: Et stigende bargrafisk display viser det stadig tilgængelige vejeområde
  • Dataudgang USB til overførsel af vejedata til pc, printer osv
  • Let at betjene. Kan kun anvendes i forbindelse med tilbehør KERN KERN KERN DBS-A02
  • vindfang som standard, vejerum B×D×H 134x128x80 mm
  • beskyttelsesdæksel medfølger ved levering
  • Intern automatisk kalibrering, tidsstyret hver 2. time, garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af placering
  • Kapacitetsindikator: Et stigende bargrafisk display viser det resterende tilgængelige vejeområde
  • USB-datainterface til overførsel af vejedata til pc, printer osv. *Kan kun bruges i kombination med tilbehør KERN KERN KERN DBS-A02
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 134x128x80 mm
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display med baggrundsbelysning, cifferhøjde 16,5 mm
  • Dimensioner vejeflade ⌀ 120 mm
  • Samlede mål B×D×D×H 220×315×90 mm (uden forrude) 220×340×180 mm (inkl. forrude)
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde: 15 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven