EV4 tekstureret fleece Metal Grey L R

Art.-nr.: EV480MGRL
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
Artikelnummer EV480MGRL
EAN/GTIN 5036108417988
Producentnummer EV480MGRL

Betegnelse

Beskrivelse:

EV4 tekstureret fleece er lavet af jacquard fleece i høj kvalitet, som giver stretch og forbedret ergonomi. Det perfekte stof til at holde dig varm om vinteren, mens du har mulighed for at lave lag Funktionerne inkluderer to sikret brystlommer med lynlås og elastiske manchetter for en sikker pasform

Egenskab:

  • Blød og behagelig
  • Ideel til alle årstider
  • Blød strækbart fleece med en fugttransporterende finish giver varm og tør komfort
  • Smal pasform med stretchstof
  • 3 lommer til opbevaring
  • New style

Materiale:

Yderstof: EasyCool 100% polyester fleece
Skalens sammensætning: 100% polyester fleece
Skalens vægt gm: 215
Skalens vægt oz: 6.5
Vask: Max vaske temp 30°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven