EV4 isoleret hybridjakke Metal Grey XXL R

Art.-nr.: EV470MGRXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer EV470MGRXXL
EAN/GTIN 5036108416097
Producentnummer EV470MGRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

EV4 vatteret jakke inkorporerer et ergonomisk krops design for at balancere isolering og komfort. Isoleringen hjælper med at holde kropskernen varm, mens det innovative ActiReach™-panel under armene øger bevægeligheden for arme og overkrop og giver ubegrænset stræk og bevægelse. To brystlommer med lynlås i siden og to brystlommer lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • ActiReach™ Aktivt ærmegab til ergonomisk rækkevidde
  • Refleks tryk for øget synlighed og sikkerhed
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
  • 4 lommer for opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Brystlommer med lynlås lukning
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • New style

Materiale:

Yderstof: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nylon, 10% elastan ripstop
Skalens sammensætning: 90% nylon, 10% elastan ripstop
Kontrast stof: 93% polyester, 7% elastan, strikket med børstet bagside
Kontrast sammensætning: 93% polyester, 7% elastan, strikket med børstet bagside
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 55
Skalens vægt oz: 1.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 60
Fyld vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven