Beskrivelse:
EV4 vatteret jakke inkorporerer et ergonomisk krops design for at balancere isolering og komfort. Isoleringen hjælper med at holde kropskernen varm, mens det innovative ActiReach™-panel under armene øger bevægeligheden for arme og overkrop og giver ubegrænset stræk og bevægelse. To brystlommer med lynlås i siden og to brystlommer lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.
Egenskab:
- Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
- ActiReach™ Aktivt ærmegab til ergonomisk rækkevidde
- Refleks tryk for øget synlighed og sikkerhed
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Elastik i kant for bedre pasform
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- InsulatexPro foring giver overlegen varme uden at tilføje unødvendig vægt
- 4 lommer for opbevaring
- Lynlås lomme i siden
- Brystlommer med lynlås lukning
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- New style
Materiale:
Yderstof: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nylon, 10% elastan ripstop
Skalens sammensætning: 90% nylon, 10% elastan ripstop
Kontrast stof: 93% polyester, 7% elastan, strikket med børstet bagside
Kontrast sammensætning: 93% polyester, 7% elastan, strikket med børstet bagside
Foret stof: 100% nylon
Forets sammensætning: 100% nylon
Fyldstof: InsulatexPro: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 55
Skalens vægt oz: 1.5
Forets vægt gm: 52
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 60
Fyld vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;