• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

EV4 softshell jakke (3lags) Metal Grey L R

Art.-nr.: EV464MGRL
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
Artikelnummer EV464MGRL
EAN/GTIN 5036108418121
Producentnummer EV464MGRL

Betegnelse

Beskrivelse:

EV4 softshell jakke er konstrueret ved hjælp af et revolutionerende åndbart, vandtæt og vindtæt stof. Dens sports inspirerede design inkluderer en længere ryglængde, dynamisk formede ærmer, justerbare manchetter, reflekterende piping og flere sikre lommer til rigelig opbevaring. Et ideelt valg til den moderne arbejder.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • ActiReach™ Aktivt ærmegab til ergonomisk rækkevidde
  • Laserskårne huller for ekstra ventilation
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Mobil lomme
  • Ribmanchet for komfort
  • Ribkant forneden for en behagelig pasform
  • 5 lommer til opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Brystlomme med lynlås
  • Ærmelomme
  • Indvendig stormflap i halsåbning
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • CorePro™ armering på albuer og skuldre for ultimativ slidstyrke
  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • 3 Lags
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • New style

Materiale:

Yderstof: Ripshell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 315
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven