Sikkerhedssandal S1 ESD AL 711 PLUS S 41

Art.-nr.: ESD AL 711 PLUS S 41
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse: S1
  • Materiale, tåbeskyttelseskappe: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
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
    Beskyttelsesklasse S1
    Materiale, tåbeskyttelseskappe Aluminium
    Norm EN ISO 20345:2011
    elektrostatisk egenskab EGB/ESD
    EU-skostørrelse 41
    Produkttype Sikkerhedssandaler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer ESD AL 711 PLUS S 41
    EAN/GTIN 4044348479957
    Producentnummer ESD AL 711 PLUS S 41
    L-nummer L00780 406

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Letvægtsmikrofibre kombineret med funktionelle tekstilelementer med åbne celler
    • Elastiske bånd og en individuelt justerbar burrelåsrem for optimal støtte
    • Sikkerhedsreflekser med høj synlighed
    • Tåkappe af aluminium
    • Funktionelt for af åndbart tekstil og mikrofiber
    • Læderindlæg
    • Udskiftelig komfortindlæg ERGO-SOFT ESD
    • Beskyttelse mod elektrostatisk udladning
    • SECURA VARIO® System
    • Ydersål TPU Dynamics ESD

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven