Bit-serien 1 High Perf - Slot 4,5 mm

Art.-nr.: ES.124.5T
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ES.124.5T
EAN/GTIN 3148510249810
Producentnummer ES.124.5T
L-nummer L60130 10295

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til brug med elektriske eller pneumatiske skruetrækkere
  • undtagen pneumatiske slagskruetrækkere /.

Egenskab:

  • A [mm]: 4,5
  • E [mm]: 0,6
  • L [mm]: 25
  • [g]: 3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven