Beskrivelse:
Sporbar engangs øreprop. Komfortabel pasform takket være det bløde PU-skummateriale. Med snor for øget sikkerhed og synlighed i fødevareindustrien. Hvert par kommer pakket i en hygiejnisk polybag med brugervejledning.
Egenskab:
- Kan bruges i fødevare industrien ″sporbar″
- Engangs øreprop fremstillet i PU skum
- Med snor for sikker håndtering
- Nem at tilpasse
- Et par pr. polybag til hygiejnisk opbevaring
- Leveres i en praktisk bærbar dispenserboks
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Detail Kasse for ekstra reklame
- Pakket til brug i automater
- Dette produkt sælges i par
- Dette produkt sælges i inder kasser/æsker
Norm:
- EN 352-2 (SNR 33dB)
- ANSI S3.19 (NRR 32dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)
Materiale:
Materiale: PU Skum; PVC; Carbon Stål;