Platformsskala Max 60 kg; d=0,02 kg

Art.-nr.: EOE 60K-2L
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EOE 60K-2L
EAN/GTIN 4045761192638
Producentnummer EOE 60K-2L
L-nummer L40250 1651

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj mobilitet: takket være batteridrift og kompakt, letvægtsdesign er den velegnet til brug flere steder
  • Vægbeslag: til vægmontering af indikatoren som standard
  • Hold-funktion: under ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit
  • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade, stål, lakeret B×D×H 550×550×58 mm
  • Dimensioner evalueringsenhed B×D×D×H 235×114×51 mm
  • Enhed til vurdering af kabellængde, spiralkabel, ca. 0,7 - 2 m
  • Batteridrift mulig, 4×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 100 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven