Industriel skala Max 15 kg; 35 kg

Art.-nr.: EOC 30K-4S
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EOC 30K-4S
EAN/GTIN 4045761229488
Producentnummer EOC 30K-4S

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj mobilitet: takket være batteridrift (valgfrit) og kompakt, letvægtsdesign, der er velegnet til brug på flere steder (laboratorium, produktion, kvalitetskontrol, ordreplukning osv.)
  • Platform:: vejeplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslæsecelle, IP65 støv- og stænkbeskyttelse. Niveau- og fodskruer: til nøjagtig nivellering af vægten som standard og dermed de mest præcise vejeresultater
  • vejning med toleranceområde (checkvejning): et visuelt og akustisk signal understøtter portionsdeling, dosering eller sortering
  • hold-funktion: i tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit
  • bordfod med vægbeslag: til evalueringsenheden som standard
  • beskyttelsesdæksel medfølger i leveringsomfanget
  • forespørgsel og fjernstyring af vægten: via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65. Niveauindikator og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket sikrer de mest nøjagtige vejeresultater
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk og akustisk signal understøtter portionsinddeling, dosering eller sortering
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning
  • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×D×H 300×300×110 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 268×115×80 mm
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven