Industriel skala; Max 1535 kg, d 0,51 g

Art.-nr.: EOC 30K-4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Bordvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer EOC 30K-4
EAN/GTIN 4045761192423
Producentnummer EOC 30K-4
L-nummer L40250 1490
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust og højopløselig platformvægt med praktisk flip/flop-indikator for optimal brugervenlighed
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65. Niveauindikator og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket sikrer de mest nøjagtige vejeresultater
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk og akustisk signal understøtter portionsinddeling, dosering eller sortering
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning
  • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 500×400×120 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 268×115×80 mm
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven