Industriel skala; Max 60150 kg, d 2050 g

Art.-nr.: EOC 100K-2XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EOC 100K-2XXL
EAN/GTIN 4045761192249
Producentnummer EOC 100K-2XXL
L-nummer L40250 2079

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust og højopløselig platformvægt med praktisk flip/flop-indikator for optimal brugervenlighed
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65. Niveauindikator og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket sikrer de mest nøjagtige vejeresultater
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk og akustisk signal understøtter portionsinddeling, dosering eller sortering
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning
  • Bordfod med vægbeslag til evalueringsenheden som standard
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne kontrolenheder eller computer ved hjælp af KERN Communication Protocol (KCP). KCP er et standardiseret interfacekommandosæt til KERN-vægte og andre instrumenter, som gør det muligt at hente og styre alle relevante parametre og instrumentfunktioner. KERN-instrumenter med KCP kan således nemt forbindes med computere, industrielle styringer og andre digitale systemer. KCP-protokollen er i vid udstrækning kompatibel med MT-SICS-protokollen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 950×500×60 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 268×115×80 mm
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven