Præcisionsvægte; Max 6 kg, d = 1 g

Art.-nr.: EMS 6K1
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EMS 6K1
EAN/GTIN 4045761124448
Producentnummer EMS 6K1
L-nummer L40250 1464

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Billig laboratorievægt med stor vejeplade til lave omkostninger
  • Stor, stødsikker plastvægtplade
  • Særligt fladt design
  • Ergonomisk optimeret betjeningspanel med store taster og LCD-display med høj kontrast
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • CAL-justeringsprogram til indstilling af nøjagtigheden, eksterne testvægte mod ekstra betaling, se testvægte

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Vejefladens mål: B×D 175×190 mm
  • Vægtplademateriale: plast
  • Batteridrift mulig, 9 V blok, ikke inkluderet i leveringen, driftstid op til 40 timer
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 200×280×63 mm
  • Ekstern netadapter som standard
  • Nettovægt ca. 1,4 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven