Skoleskala; Max 600 g, d = 0,01 g

Art.-nr.: EMB 600-2
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EMB 600-2
EAN/GTIN 4045761076556
Producentnummer EMB 600-2
L-nummer L40250 50

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Laboratorievægt på begynderniveau med enorm vejekapacitet
  • Vejefunktion forenkler formuleringen
  • Særligt fladt design
  • Klar til brug: Batterier medfølger
  • Krog til vejning under gulvet som standard

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade, plast: ⌀ 82 mm
  • Vægtplademateriale: plast
  • Nettovægt ca. 0,85 kg
  • Batterier medfølger, 9 V blok eller 2×1,5 V AA
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven