Skoleskala; Max 1000 g, d = 0,01 g

Art.-nr.: EMB 1000-2
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EMB 1000-2
EAN/GTIN 4045761098053
Producentnummer EMB 1000-2
L-nummer L40250 703

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Enkel og bekvem betjening med 2 knapper
  • Vejefunktion forenkler formuleringen
  • Særligt flad konstruktion
  • Klar til at starte: Batterier medfølger
  • Krog til vejning under gulvet som standard

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Vejefladens dimensioner, plast: ⌀ 150 mm
  • Vægtplademateriale: plast
  • Nettovægt ca. 0,90 kg
  • Batterier medfølger, 9 V blok eller 9 V blok
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven