Skoleskala; Max 100 g, d = 0,001 g

Art.-nr.: EMB 100-3
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EMB 100-3
EAN/GTIN 4045761098060
Producentnummer EMB 100-3
L-nummer L40250 1351

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Laboratorievægt på begynderniveau med enorm vejekapacitet
  • Vejefunktion forenkler formuleringen
  • Særligt fladt design
  • Klar til brug: Batterier medfølger
  • Ringformet vindfang som standard, vejekammer ⌀×H 96x35 mm
  • Krog til vejning under gulvet som standard
  • Tip: Med det valgfrie hjælpesæt til bestemmelse af densitet er KERN YDB-04 også velegnet til skole- og undervisningsbrug

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 15 mm
  • Dimensioner vejeflade, plast: ⌀ 82 mm
  • Vægtplademateriale: plast, ledende lakering
  • Nettovægt ca. 0,85 kg
  • Batterier medfølger, 9 V blok eller 9 V blok
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/35 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven