Enhånds-kantklemme EKT55

Art.-nr.: EKT55
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EKT55
EAN/GTIN 4008158026473
Producentnummer EKT55
L-nummer L80030 352

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til hurtig enhåndsbetjening
  • Lav vægt
  • Åbning op til 55 mm

Egenskab:

  • Materiale / overflade:
    • Aluminium templer
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
    • Plastik beskyttelseshætter
    • Resterende plastdele

Fordel:

Unik dobbeltspindel
  • Den udvendige spindel flytter trykkæberne, den indvendige spindel genererer trykket på forsiden. Og med det slagfaste plastikhåndtag med én hånd har du alle dine opgaver og opgaver under din kontrol.
Trykkæber i store områder
  • Skridsikker og skånsom spænding med et maksimalt spændvidde på 55 mm. De store trykkæber med en permanent integreret, farveløs blød belægning gør det muligt.
Bevægelig trykplade
  • Den store trykplade er bevægelig monteret.
Letvægts aluminiumshus
  • Lille vægt, stor effekt. Det statisk optimerede aluminiumshus er det korrosionsbeskyttede hus i den praktiske ekt-kantklemme med én hånd.

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Til spænding af kanter og endeflader

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør regelmæssigt afhængigt af forureningsgraden

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven