Præcisionsvægte Max 3000 g; d=0,1 g

Art.-nr.: EHA 3000-1
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EHA 3000-1
EAN/GTIN 4045761229525
Producentnummer EHA 3000-1
L-nummer L40250 2378

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Takket være det kompakte og robuste design, det lyse display og den høje præcision er denne serie ideelt egnet til brug i laboratorier, kvalitetskontrol, produktion samt i skoler og undervisning, f.eks. Undervisning i biologi, kemi og fysik
  • Stor, stødsikker vejeplade i rustfrit stål, ikke aftagelig, derfor nem og hygiejnisk at rengøre
  • Særligt fladt design
  • Ergonomisk optimeret betjeningspanel
  • Enkel og bekvem betjening med 5 taster
  • Stort display med høj kontrast, letter aflæsningen
  • Sikker og skridsikker montering takket være gummifødder
  • Niveauindikator og fodskruer: til nøjagtig nivellering af vægten som standard og dermed de mest nøjagtige vejeresultater
  • CAL-justeringsprogram: til indstilling af nøjagtigheden, eksterne testvægte mod ekstra betaling, se testvægte
  • Stor, stødsikker vejeplade af rustfrit stål, nem og hygiejnisk at rengøre
  • Særligt fladt design
  • Ergonomisk optimeret betjeningspanel med taster og LCD-display med høj kontrast
  • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
  • Niveau og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket giver de mest nøjagtige vejeresultater
  • CAL-justeringsprogram til indstilling af nøjagtigheden, eksterne testvægte mod ekstra betaling, se testvægte

Egenskab:

  • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 22 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål: 120×120×7 mm
  • Samlet mål B×D×H 225×160×50 mm (uden vindfang)
  • Batteridrift mulig, 2×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 70 timer
  • Ekstern netadapter som standard
  • Nettovægt ca. 0,50 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven