Præcisionsvægte Max 3000 g; d=1 g

Art.-nr.: EHA 3000-0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Præcisionsvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer EHA 3000-0
    EAN/GTIN 4045761229532
    Producentnummer EHA 3000-0
    L-nummer L40250 2278

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Takket være det kompakte og robuste design, det lyse display og den høje præcision er denne serie ideelt egnet til brug i laboratorier, kvalitetskontrol, produktion samt i skoler og undervisning, f.eks. Undervisning i biologi, kemi og fysik
    • Stor, stødsikker vejeplade i rustfrit stål, ikke aftagelig, derfor nem og hygiejnisk at rengøre
    • Særligt fladt design
    • Ergonomisk optimeret betjeningspanel
    • Enkel og bekvem betjening med 5 taster
    • Stort display med høj kontrast, letter aflæsningen
    • Sikker og skridsikker montering takket være gummifødder
    • Niveauindikator og fodskruer: til nøjagtig nivellering af vægten som standard og dermed de mest nøjagtige vejeresultater
    • CAL-justeringsprogram: til indstilling af nøjagtigheden, eksterne testvægte mod ekstra betaling, se testvægte
    • Stor, stødsikker vejeplade af rustfrit stål, nem og hygiejnisk at rengøre
    • Særligt fladt design
    • Ergonomisk optimeret betjeningspanel med taster og LCD-display med høj kontrast
    • Sikker og skridsikker installation takket være gummifødderne
    • Niveau og fodskruer til nøjagtig nivellering af vægten som standard, hvilket giver de mest nøjagtige vejeresultater
    • CAL-justeringsprogram til indstilling af nøjagtigheden, eksterne testvægte mod ekstra betaling, se testvægte

    Egenskab:

    • Baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 22 mm
    • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål: 120×120×7 mm
    • Samlet mål B×D×H 225×160×50 mm (uden vindfang)
    • Batteridrift mulig, 2×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 70 timer
    • Ekstern netadapter som standard
    • Nettovægt ca. 0,50 kg
    • Tilladt omgivelsestemperaturområde 5 °C/40 °C

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven