Bit-serien 0 - Sekskantet 1,3 mm

Art.-nr.: EH.001.3
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EH.001.3
EAN/GTIN 3148510231525
Producentnummer EH.001.3
L-nummer L60130 7641

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til præcis håndtilspænding
  • 4 mm drev
  • Kan bruges med MICRO-TECH® AEM.M bitholder
  • Kan bruges med MICRO-TECH® momentnøgler i serierne A.300MT og A.340MT.

Egenskab:

  • L [mm]: 28
  • 6-kant [mm]: 1,3
  • [g]: 3,10

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven