Præcisionsvægte Max 420 g; d=0,001 g

Art.-nr.: EG 420-3NM
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EG 420-3NM
EAN/GTIN 4045761212626
Producentnummer EG 420-3NM
L-nummer L40250 1555

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Internt kalibreringskredsløb: via drejeknap på siden garanterer høj nøjagtighed og gør den uafhængig af stedetStabil temperaturrespons:
  • Kort indreguleringstid
  • Høj mekanisk robusthed:
  • Høj stabilitet ved belastning i hjørner:
  • Kapacitetsvisning: Et stigende søjlediagram viser den resterende tilgængelige vejekapacitet
  • GLP/ISO-registrering: af vejeværdier
  • Totalisering: af tællende dele
  • Vindfang som standard, vejekammer B×D×H 158x130x78 mm
  • Støvdæksel medfølger
  • Stabil temperaturadfærd
  • Kort indreguleringstid
  • Høj mekanisk robusthed
  • Høj hjørnebelastningssikkerhed
  • GLP/ISO-logning af vejningsværdierne
  • Totalisering af tællende dele
  • Vindfang som standard, vejerum B×D×H 158x130x78 mm
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 17 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål, ⌀ 118 mm
  • Samlet mål B×D×H, uden vindfang 182×235×75 mm
  • Nettovægt ca. 1,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/30 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven