Skolevægt EFS 5000-0, vejeområde 5200 g, aflæsbarhed 1 g

Art.-nr.: EFS 5000-0
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Kompaktvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EFS 5000-0
EAN/GTIN 4045761252943
Producentnummer EFS 5000-0
L-nummer L40250 2660

Betegnelse

Beskrivelse:

Enkel og bekvem betjening med 2 knapper, derfor også velegnet til skole- og undervisningsbrug
Stor vejeplade, ideel til større prøver, krukker, beholdere osv.
En praktisk ekstra vejningsfunktion forenkler formuleringen
Særdeles fladt design
Stabelbar for pladsbesparende opbevaring
Praktisk batteridrift med kommercielt tilgængelige batterier giver stor fleksibilitet og uafhængighed af netadaptere, stikkontakter, opladere osv.
Stort display til nem aflæsning af værdier

Egenskab:

Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
Samlede dimensioner B×D×H 145×205×46,5 mm
Dimensioner vejeflade, plast, B×D 134×127 mm
Nettovægt ca. 0,55 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven