Beskrivelse:
Enkel og bekvem 2-tastebetjening, derfor også velegnet til brug i skoler og undervisningscentre
Vejefunktion forenkler formuleringen
Særdeles fladt design
Gummifødder for sikker og skridsikker placering
Stabelbar for pladsbesparende opbevaring
Praktisk batteridrift ved brug af standardbatterier sikrer stor fleksibilitet og uafhængighed af netadaptere, stikkontakter, opladere osv.
Stort display til nem aflæsning af værdier
Egenskab:
Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
Samlede dimensioner B×D×H 145×205×46,5 mm
Dimensioner Vejeflade, plast, B×D 134×127 mm
Nettovægt ca. 0,55 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/40 °C