Skolevægt EFS 2000-0, vejeområde 2200 g, aflæsbarhed 1 g

Art.-nr.: EFS 2000-0
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
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
Produkttype Kompaktvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EFS 2000-0
EAN/GTIN 4045761252936
Producentnummer EFS 2000-0
L-nummer L40250 2746

Betegnelse

Beskrivelse:

Enkel og bekvem 2-knapsbetjening, derfor også velegnet til brug i skoler og læreanstalter
Stor vejeplade, ideel til større prøver, krukker, beholdere osv.
En praktisk vejefunktion forenkler formuleringen
Særdeles fladt design
Stabelbar for pladsbesparende opbevaring
Praktisk batteridrift med kommercielt tilgængelige batterier giver stor fleksibilitet og uafhængighed af netadaptere, stikkontakter, opladere osv.
Stort display til nem aflæsning af værdier

Egenskab:

Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 15 mm
Samlede dimensioner B×D×H 145×205×46,5 mm
Mål for vejeflade, plast, B×D 134×127 mm
Nettovægt ca. 0,55 kg
Tilladt omgivelsestemperaturområde 10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven