Stiknøgle til Sekskantet 5,5mm

Art.-nr.: EF.6D5.5L
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer EF.6D5.5L
EAN/GTIN 3148510228822
Producentnummer EF.6D5.5L
L-nummer L60130 4860

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bit, serie 6, drev sekskant 6,3 mm (1/4″) med rille, lang, udgang sekskantprofil, SW 5,5 mm

Egenskab:

  • A [mm]: 5,5
  • L [mm]: 70
  • [g]: 26

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven