Beskrivelse:
Denne version er en bæredygtig mulighed for vores bedst sælgende basisvest, der bruger 100 % genbrugspolyester. Den har en klassisk reflekterende tape-konfiguration, der sikrer, at du bliver set.
Egenskab:
- Letvægts og komfortabel
- Fremstillet i genanvendt polyester
- Reflekterende tape for øget synlighed
- burrebånd-lukning for hurtig betjening
- Løs pasform for brugerkomfort
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 100% genanvendt polyester, kæde strik
Skalens sammensætning: 100% genanvendt polyester, kæde strik
Skalens vægt gm: 124
Skalens vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske