• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Eco hi-vis sweatshirt Orange L R

Art.-nr.: EC13ORRL
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
Artikelnummer EC13ORRL
EAN/GTIN 5036108367405
Producentnummer EC13ORRL

Betegnelse

Beskrivelse:

EC13 sweatshirt er en ideel mellemlagsmulighed, når den er for cool til en t-shirt, men ikke kold nok til en jakke. Den er fremstillet i et bæredygtigt polyester/bomuldsstof og har en moderne slank pasform og 4 cm tape gab på sidesømmene, så tøjet kan strække sig og giver maksimal komfort for brugeren.

Egenskab:

  • Miljøbevidst certificeret genbrugs stof
  • Strikket stof med børstet bagside
  • Åbning på sidesømmene tillader maksimal strækning af tøjet
  • Refleks kant på indersiden for øget synlighed
  • Ribmanchet for komfort
  • Elastisk I Livet
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • CE Certificeret
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% genanvendt polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven