Eco hi-vis t-shirt (6 pack) Yellow L R

Art.-nr.: EC12YERL
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
Artikelnummer EC12YERL
EAN/GTIN 5036146016099
Producentnummer EC12YERL

Betegnelse

Beskrivelse:

Hi-vis t-shirt lavet af 100% genbrugs polyester stof Letvægts, med forbedret slim pasform og 4 cm tapeafstand på sidesømmene, hvilket tillader tøjet stretch og giver maksimal komfort for bæreren.

Egenskab:

  • Miljøbevidst certificeret genbrugs stof
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • Slim fit for fremragende komfort
  • Åbning på sidesømmene tillader maksimal strækning af tøjet
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 100% genanvendt polyester, strikket
Skalens sammensætning: 100% genanvendt polyester, strikket
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven