Beskrivelse:
Hi-vis t-shirt lavet af 100% genbrugs polyester stof Letvægts, med forbedret slim pasform og 4 cm tapeafstand på sidesømmene, hvilket tillader tøjet stretch og giver maksimal komfort for bæreren.
Egenskab:
- Miljøbevidst certificeret genbrugs stof
- Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
- Slim fit for fremragende komfort
- Åbning på sidesømmene tillader maksimal strækning af tøjet
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 100% genanvendt polyester, strikket
Skalens sammensætning: 100% genanvendt polyester, strikket
Skalens vægt gm: 150
Skalens vægt oz: 4.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske