ESD-stivgørende stivere til hyldevogne

Art.-nr.: E9102VK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E9102VK
EAN/GTIN 4017976581026
Producentnummer E9102VK

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Disse elektrisk ledende stivere i skifergrå farve skal blot skrues ind under et eksisterende niveau. Dette stabiliserer strukturen og øger hyldernes bæreevne. Hylden, der ligger over de stive stivere, bærer 110 kg i stedet for 50 kg på grund af understøtningen. Den elektriske ledningsevne bevares. Der leveres 1 par pr. ESD-hyldevogn.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1000
Samlet bredde (mm): 28
Farve: skifergrå

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven