Hylde

Art.-nr.: E9101ETAW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E9101ETAW
EAN/GTIN 4017976191010
Producentnummer E9101ETAW
L-nummer L90080 896

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af elektrisk ledende træbaserede plader i henhold til DIN 68765, lysegrå. Yderligere eller nedsat pris.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1000
Samlet bredde (mm): 600
Samlet højde (mm): 42
Samlet belastningskapacitet (kg): 50
Farve: lysegrå

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven