Forstærkningsstivere til hyldevogn

Art.-nr.: E8102VK
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E8102VK
EAN/GTIN 4017976381022
Producentnummer E8102VK
L-nummer L90080 1151

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Stabiliserer kroppen og øger hyldernes bæreevne. Der leveres 1 par pr. vogn. Bæreevne pr. hylde 150 kg i stedet for 90 kg. Hylden, der er over afstivningsbøjlerne, bærer 150 kg på grund af understøtningen.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1000
Samlet bredde (mm): 28
Farve: strålende blå

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven