Hylde

Art.-nr.: E8102ETAW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E8102ETAW
EAN/GTIN 4017976081021
Producentnummer E8102ETAW
L-nummer L90080 781

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade bøgedekor. Bæreevne pr. hylde 80 kg. Yderligere eller nedsat pris.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1000
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 42
Samlet belastningskapacitet (kg): 90
Farve: bøg dekor

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven