Hylde

Art.-nr.: E8100ETAW
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E8100ETAW
EAN/GTIN 4017976081007
Producentnummer E8100ETAW
L-nummer L90080 1043

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af bærende, bøjningsfaste sandwichpaneler, overflade bøgedekor. Bæreevne pr. hylde 80 kg. Yderligere eller nedsat pris.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 850
Samlet bredde (mm): 500
Samlet højde (mm): 42
Samlet belastningskapacitet (kg): 90
Farve: bøg dekor

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven