PrecisionBits E6 til Torx®-skruer

Art.-nr.: E6L.400/10-150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E6L.400/10-150
EAN/GTIN 7610733258109
Producentnummer PB E6L.400/10-150
L-nummer L60060 2635

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PrecisionBit, form E 6.3 (1/4″), lang klinge
  • til Torx®-skruer
  • Aldagsværktøj til alle skruetilfælde i industri og håndværk, til manuel og maskinel brug
  • kompatibel udvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173, egnet til holder F 6.3
  • lang klinge, når svært tilgængelige steder
  • præcis, præcis spids, optimal pasform i skruer
  • farvekodet efter skruetype, den rigtige bit hurtigt ved hånden
  • optimalt afbalanceret sejhed og hårdhed, ekstraordinært lang levetid
  • hård, specialværktøjsstål, attraktiv plasmabelægning til rustbeskyttelse
.

Egenskab:

  • Cylindrisk længde: 125 mm
  • Hele længden: 150 mm
  • Profil: til Torx®-skruer
  • Torx® skruestørrelse: 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven