PrecisionBits, form E 6.3 (1/4″), sat i handy BitBlock

Art.-nr.: E6.715 CN
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer E6.715 CN
EAN/GTIN 7610733293803
Producentnummer PB E6.715 CN

Betegnelse

Beskrivelse:

PrecisionBit, form E 6.3 (1/4″), med kuglehoved, sæt med 10 med handy BitBlock, Skin Pack
til sekskantskruer
muliggør effektive skruer, med en vinkel på op til 22 graders
perfekt formet kuglehoved, problemløser for vanskelig skrueadgang
BitBlock lavet af #tide Ocean materiale: 100% opgraderet havbundet plast, beskytter fossile råmaterialer
BitBlocks i en række varianter til enhver udfordring, uundværlig for fagfolk og gør-det-selv entusiaster
kompatibel ydre sekskant i henhold til din ISO 1173, velegnet til montering af F 6.3
skridsikker struktureret overflade, let bit fjernelse
laser mærkning, viser profil størrelse og maksimalt tilladt drejningsmoment
farvekodet i henhold til type skrue, Den højre bit er hurtig ved hånden
sejhed og hårdhed optimalt afbalanceret, usædvanlig lang levetid af
hårdt, specialværktøjsstål, attraktiv plasmabelægning for rustbeskyttelse nem fjernelse af bits, skubbes ind sideværts
og foldes ud igen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven