PrecisionBits, form E 6.3 (1/4″), sat i BitCase, med strop klip

Art.-nr.: E6.701 BC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer E6.701 BC
EAN/GTIN 7610733294213
Producentnummer PB E6.701 BC

Betegnelse

Beskrivelse:

PrecisionBit, form E 6.3 (1/4″), sæt i bitcase, med bælteclips
til lige kærv, Phillips og Pozidriv skruer
10 PrecisionBits i bitblock og magnetisk holder PB 451 M til standard applikationer i industri og
handel, holdbart system let at eftermontere
kompatibel ekstern sekskant i henhold til din ISO 1173, velegnet til montering af F 6.3
præcis, præcist dimensioneret spids, Optimal tilpasning i skruerne
farvekodet efter skruetype, højre bit hurtigt ved hånden
sejhed og hårdhed optimalt afbalanceret, usædvanlig lang levetid af
hårdt, specialværktøjsstål, attraktiv plasmapakning til rustbeskyttelse, der kan fastgøres direkte til bæltet, således at
det er nemt at fjerne bits med én hånd og sikkert at betjene
Tryk ind på siden og fold ud igen
#tide Ocean materiale: 100% Upcycling plast fra kystområder, ansvarligt plastikforbrug
gennemsigtigt låg, hurtigt overblik over indhold og fuldstændighed

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven