PrecisionBits E6 til Torx®-skruer

Art.-nr.: E6.400/2-50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E6.400/2-50
EAN/GTIN 7610733258017
Producentnummer PB E6.400/2-50
L-nummer L60060 2627

Betegnelse

Beskrivelse:

  • PrecisionBit, form E 6.3 (1/4″)
  • Til Torx®-skruer
  • Aldagsværktøj til alle skruetilfælde inden for industri og håndværk, manuel og maskinel brug
  • Kompatibel udvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173, egnet til fatning F 6.3
  • præcis, dimensionsrigtig spids, optimal pasform i skruerne
  • farvekodet efter skruetype, den rigtige bit hurtigt ved hånden
  • optimalt afbalanceret sejhed samt hårdhed, usædvanlig lang levetid
  • hård, speciel værktøjsstål, attraktiv plasma-belægning til rustbeskyttelse
.

Egenskab:

  • Cylindrisk længde: 24 mm
  • Hele længden: 50 mm
  • Profil: til Torx®-skruer
  • Torx® skruestørrelse: 2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven