PrecisionBit, form E 6.3 (1/4″), med kuglehoved, til indvendige sekskantskruer

Art.-nr.: E6.212/2,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Artikelnummer E6.212/2,5
EAN/GTIN 7610733292998
Producentnummer PB E6.212/2,5

Betegnelse

Beskrivelse:

PrecisionBit, form E 6.3 (1/4″), med kuglehoved
til sekskantskruer
muliggør effektive skruer, med en vinkel på op til 22 graders
perfekt formet kuglehoved, problemløser for vanskeligt
skrueadgang hverdagsværktøj til alle skruekasser i industri og handel, manuel og maskinel brug af
kompatibel ekstern sekskant i henhold til din ISO 1173, Velegnet til fastgørelse F 6.3
Grippy struktureret overflade, let bit fjernelse
laser mærkning, viser profil størrelse og maksimalt tilladt drejningsmoment
farvekodet efter type skrue, højre bit hurtigt ved hånden
sejhed og hårdhed optimalt afbalanceret, usædvanlig lang levetid af
hårdt, hårdt, specielt værktøjsstål, attraktiv plasmapakning til rustbeskyttelse

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven