PrecisionBits E6, skruer med slids

Art.-nr.: E6.100/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer E6.100/6
    EAN/GTIN 7610733019151
    Producentnummer PB E6.100/6
    L-nummer L60060 1435

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • PrecisionBit, form E 6,3 (1/4″)
    • Til skruer med slids
    • Aldagsværktøj til alle skruetilfælde i industri og håndværk, manuel og maskinel brug
    • Kompatibel udvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173, egnet til fatning F 6,3
    • præcis, præcis spids, optimal pasform i skruer
    • farvekodet efter skruetype, den rigtige bit er hurtigt ved hånden
    • optimalt afbalanceret sejhed og hårdhed, usædvanlig lang levetid
    • hårdt, hårdt specialværktøjsstål, polering for rustbeskyttelse
    .

    Egenskab:

    • Bladbredde: 10 mm
    • Bladets tykkelse: 1.6 mm
    • Cylindrisk længde: 24 mm
    • Hele længden: 50 mm
    • Profil: til slidsede skruer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven