Hylde til bærespærer med PVC-slange

Art.-nr.: E4624-1ET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E4624-1ET
EAN/GTIN 4017976358123
Producentnummer E4624-1ET

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Tilbehør til standard endevægsvogne: Træhylder af vandfast krydsfiner med en tykkelse på 15 mm, kan bruges på begge sider, den ene side er glat, den anden side er skridsikker (serigrafi), med fastgørelsesclips.

Egenskab:

Samlet længde (mm): 1200
Samlet bredde (mm): 370
Samlet højde (mm): 45
Farve: brun

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven