Hylde til bærespærer med PVC-slange

Art.-nr.: E4616-1ET
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E4616-1ET
EAN/GTIN 4017976358116
Producentnummer E4616-1ET

Betegnelse

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Accesorii pentru cărucioarele standard cu ridicare cu foarfecă: Rafturi din lemn din placaj impermeabil cu grosimea de 15 mm, pot fi utilizate pe ambele părți, o parte este netedă, o parte este antiderapantă (serigrafiată), cu cleme de fixare.

Caracteristică:

Lungime totală (mm): 2000
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 45
Culoare: maro

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven