Skråtstillede aftagelige hylder

Art.-nr.: E4495ET
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Hylde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E4495ET
EAN/GTIN 4017976040974
Producentnummer E4495ET
L-nummer L90080 1231

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fremstillet af trådnet 140 x 40 mm, pulverlakeret RAL 5007. Bæreevne pr. hylde 50 kg.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 615
Samlet højde (mm): 32
Samlet belastningskapacitet (kg): 50
Farve: bøg dekor

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven