Skubbehåndtag kan skrues - højdejusterbar

Art.-nr.: E2403SBV
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E2403SBV
EAN/GTIN 4017976163703
Producentnummer E2403SBV
L-nummer L90070 330

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fastgørelsessæt til MultiVario bordvogn. Skrue på stålrør, pulverlakeret glansblå RAL 5007. Nem selvmontering ved hjælp af plastklemmer, kan også eftermonteres. Højdejusterbar for optimal ergonomisk grebsposition.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 805
Samlet dybde (mm): 135
Samlet højde (mm): 750
Farve: strålende blå
Bemærk: til 2403, 2423, 2443 + 2433

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven