Skubbehåndtag kan skrues - højdejusterbar

Art.-nr.: E2401SBV
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Greb

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E2401SBV
EAN/GTIN 4017976163680
Producentnummer E2401SBV
L-nummer L90070 310

Betegnelse

Udførelse:

Tilbehør

Beskrivelse:

Fastgørelsessæt til MultiVario bordvogn. Skrue på stålrør, pulverlakeret glansblå RAL 5007. Nem selvmontering ved hjælp af plastklemmer, kan også eftermonteres. Højdejusterbar for optimal ergonomisk grebsposition.

Egenskab:

Samlet bredde (mm): 605
Samlet dybde (mm): 135
Samlet højde (mm): 750
Farve: strålende blå
Bemærk: til 2401, 2421, 2441 + 2496

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven