Beskrivelse:
Denne certificerede buks med kontrast farve har mange fantastiske features. Den marineblå farve sikrer at dine bukser ser godt ud og holder sig rene i længere tid.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 8 lommer til opbevaring
- Lommer med side adgang
- To baglommer
- Dobbelt tommestoklomme
- Mobil lomme
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Elastik i taljen for bedre pasform
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske