Momentskruetrækker 1/4″ 0,4 - 4 Nm

Art.-nr.: E.S404
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
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer E.S404
EAN/GTIN 3662424041211
Producentnummer E.S404
L-nummer L60130 8614

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 2 % med uret
  • ± 3 % mod uret
  • mellem 20 og 100 % af skruetrækkerens kapacitet
  • Opløsning: 0,1 cNm
  • Måletilstand: Apex eller follower
  • 1/4″-udgang med selvlåsende system til bits serie 1 og 6
  • Måleenhed: cNm, in-lb, kg-cm
  • forudindstilling af 9 momentværdier mulig
  • hukommelse til 250 værdier med USB-forbindelse til PC
  • tastaturet kan låses
  • operatøren har kun adgang til programvalg og lagring af resultater
  • hul i håndtaget: til krog til arbejde i højden
  • leveres med 1 AAA-LR03 1,5 V-batteri
  • leveres med ISO6789-kalibreringscertifikat
  • leveres i plastkasse og skumindlæg
  • USB-kabel E. S404-USB og stiksæt E.S404-KIT fås som erstatning.

Egenskab:

  • L [mm]: 215
  • Kraft [N.m]: 0,4 - 4
  • [kg]: 0,630

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven